Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPZ-132 Clevis-nastainen teräksinen sinkki 0.875 x 3 tuumaa AB3ZPH 1WFF1

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-132 Clevis Pin Standard terässinkki 0.875 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZPH Malli: WWG-CLPZ-132Ristiviite: 1WFF1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€12.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.7 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-132 Clevis Pin Standard terässinkki 0.875 x 3 tuumaa
€12.67 / yksikkö