Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Pistoke, 100 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 75 hv | AA4DJZ 12G127

APPLETON ELECTRIC ACP1034CD-pistoke, 100 A, 600 V AC, Style 2 maadoitus, 75 hv

Varastossa
Tuote: AA4DJZ Malli: ACP1034CDRistiviite: 12G127

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,728.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria100
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 12
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään ADR1034-liittimen ja ARC1034CD-liittimen rungon kanssa sähkölaitteiden virran syöttämiseen
    • Sisältää eristävät lohkot ja koskettimet luonnollisella viimeistelyllä
    • Ohjatun pituiset koskettimet takaavat turvallisuuden
    • Kupariton alumiinirakenne tarjoaa korroosionkestävyyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 30 hv | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€678.13
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€747.42
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€673.01
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Pistoke, 30 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 20 hv | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€884.64
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€747.42
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Pistoke, 60 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,084.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP1034CD-pistoke, 100 A, 600 V AC, Style 2 maadoitus, 75 hv
€1,728.25 / yksikkö