A B Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: Ei-standardi , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.0 , Studin sijainti: Akselin pää , Nastan koko: # 8-32 , Jännite: 230
Varjostetut Pole C -runkomoottorit, 230V
Daytonin varjostettuja napaisia C-runkoisia moottoreita käytetään sähkölämmittimien, hiustenkuivaajien, ilmankostuttimien, kylpyhuoneen tuulettimien ja jäähdytyslaitteiden tehonlähteenä. Nämä moottorit on varustettu kuula-/holkkilaakereilla, jotka vähentävät pyörimiskitkaa, kun ne toimivat maksiminopeudella 3200 rpm. Ne mahdollistavat tapin tai reiän asennuksen helpottamaan asennusta, ja niissä on avoimet kotelot moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Nämä moottorit kestävät jopa 40 asteen lämpötilaa, ja niitä on saatavana 1/250, 1/150, 1/70 ja 1/40 hv muunnelmina.