Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Pistoke, 30 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 20 hv | AA4DKD 12G131

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC pistoke, 30 A, 600 V AC, Style 2 maadoitus, 20 hv

Varastossa
Tuote: AA4DKD Malli: ACP3034BCRistiviite: 12G131
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
€839.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria30
HP20
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tappi- ja holkkitulppa, joka soveltuu sähkö- / elektroniikkapiirien johdotukseen voimalaitoksissa ja teollisuuskoneissa
    • Mukana on lukittu irtikytkin turvallisen yhteyden varmistamiseksi ja jousiluukku suojaamaan pölyhiukkasilta ja epäpuhtauksilta
    • Messinkikontaktit vakiopaineen tuottamiseksi kosketuspintaa vasten ja maksimaalisen johtavuuden
    • Eristimet tarjoavat pienimmän kaaren seurannan sekä suuren mekaanisen ja dielektrisen lujuuden
    • Suuri kotelo monimutkaisten johdotusten sijoittamiseen
    • Noudattaa UL 1682, 1686 ja 50E -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Pistoke, 100 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 75 hv | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€1,721.72
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 30 hv | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€623.79
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€734.84
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€673.01
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€734.84
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Pistoke, 60 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,025.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3034BC pistoke, 30 A, 600 V AC, Style 2 maadoitus, 20 hv
€839.30 / yksikkö