Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKC 12G130

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC-pistoke, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv

Varastossa
Tuote: AA4DKC Malli: ACP3033BCRistiviite: 12G130
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
€673.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria30
HP20
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Powertite-sarjan kiristysrengaspistoke soveltuu sähkökäyttöön vaarallisissa työasemissa, kuljetus- ja pakkauslaitoksissa sekä kaivoksissa
    • Sisältää kolminkertaisen pinnoitetun kuparittoman alumiinirakenteen kestämään ankaria teollisia olosuhteita ja vastustamaan hapettumisreaktioita
    • Neopreeniholkki suojaa syövyttävien nesteiden ja kemikaalien aiheuttamilta vaurioilta
    • Eristyslohkot korkealle mekaaniselle ja dielektriselle lujuudelle sekä pienimmälle kaaren seurannalle
    • Vain kuorella varustettu napa-maadoitus lisää turvallisuutta ja turvallista käyttöä
    • Noudattaa NEMA 3, 3R, 4 & 4X ja UL 1682, 1686 ja 50E -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Pistoke, 100 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 75 hv | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€1,728.25
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 30 hv | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€678.13
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32€747.42
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Pistoke, 30 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 20 hv | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€884.64
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€747.42
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Pistoke, 60 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,084.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3033BC-pistoke, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv
€673.01 / yksikkö