Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKB 12G129

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC-pistoke, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv

Varastossa
Tuote: AA4DKB Malli: ACP3023BCRistiviite: 12G129
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
€734.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria30
HP10
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JBR-sarjan kiristysrengaspistoke, joka on suunniteltu Style 2 -maadoitusmaadoituksella (kuori ja ylimääräinen napa) turvalliseen virransyöttöön vaarallisissa paikoissa
    • Yhteensopiva Powertite ACP- ja CPH-pistokkeiden kanssa
    • Sisältää kuparittoman alumiinirakenteen ja sisäisen kytkimen turvallisen irrotuksen varmistamiseksi
    • Riviliitin tarjoaa helpon johdotuksen ja O-renkaan tiivisteen suojaamaan syövyttäviltä nesteiltä ja kemikaaleilta
    • UL 1682, 1686 & 50E ja NEMA 3, 3R, 4 ja 4X -standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC ACP1034CD Pistoke, 100 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 75 hv | AA4DJZ 12G127 ACP1034CD100-3, 3R, 4, 4X, 1243€1,721.72
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 30 hv | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22€623.79
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33€673.01
APPLETON ELECTRIC ACP3034BC Pistoke, 30 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 20 hv | AA4DKD 12G131 ACP3034BC30203, 3R, 4, 4X43€839.30
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC Pistoke, 30 A, 250V DC/600V AC, Tyyli 1 Maadoitus, 40 hv | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44€734.84
APPLETON ELECTRIC ACP6034BC Pistoke, 60 A, 600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43€1,025.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ACP3023BC-pistoke, 30 A, 250 V DC/600 V AC, Tyyli 2 Maadoitus, 30 hv
€734.84 / yksikkö