Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 86B-104-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WCC Malli: 86B-104-24Ristiviite: 3EFD3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1440 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE-spiraalihaava
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 86B-104-24 on paloturvallinen palloventtiili, joka on suunniteltu pitämään tiukat sulkemisolosuhteet palotapahtumien aikana.
    • Siinä on 3-osainen rakenne suljetuilla kiinnikkeillä ja paineistettu palloventtiilikokoonpano yhtenäisen häkin sisällä aksiaaliliikkeen rajoittamiseksi.
    • Tämä paloturvallinen palloventtiili on lisäksi varustettu grafiittitiivisteellä ja puristusohjattuilla tiivisteillä jousitoiminnon aikaansaamiseksi ulkoisten vuotojen estämiseksi rajoissa lämpötilan ja paineen vaihteluissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86B-103-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "€392.88
APOLLO VENTTIILIT 86B-105-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"€612.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86B-104-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 tuumaa
€506.49 / yksikkö