Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 86B-105-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4

APOLLO VALVES 86B-105-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1 in

Varastossa
Tuote: AC8WCD Malli: 86B-105-24Ristiviite: 3EFD4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1440 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE-spiraalihaava
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 86B-105-24 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, joka soveltuu erinomaisesti tiukkojen sulkemisten pitämiseen palotapahtumien aikana. Sen arvo on 250 psi kyllästetylle höyrylle ja 1440 psi vedelle, öljylle ja kaasulle.
    • Siinä on painetasapainotettu palloventtiilikokoonpano yhtenäisessä häkissä aksiaaliliikkeen rajoittamiseksi ja säädettävä moniosainen PTFE V -tyylinen tiiviste varren ja konepellin tiivistämiseksi.
    • Tämä paloturvallinen palloventtiili on varustettu myös grafiittitiivisteellä ja puristuksella ohjattuilla tiivisteillä jousitoiminnon estämiseksi ulkoisilta vuodoilta voimakkaissa lämpötilan ja paineen vaihteluissa.
    • Siinä on myös 300-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu manuaalista PÄÄLLE / POIS-ohjausta varten ja puhalluksen estävä pohja sisääntuloventtiili estämään tulopaineen vahingossa tapahtuva nousu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86B-103-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103-241 / 2 "€392.88
APOLLO VENTTIILIT 86B-104-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104-243 / 4 "€506.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86B-105-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1 in
€612.31 / yksikkö