Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 86B-103-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2

APOLLO VALVES 86B-103-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WCB Malli: 86B-103-24Ristiviite: 3EFD2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloturvallinen palloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1440 psi WOG
Maks. Höyrynpaine250 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE-spiraalihaava
Istuimen materiaaliMonitiiviste
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 500 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 86B-103-24 on paloturvallinen linjapalloventtiili, joka soveltuu käytettäväksi 250 psi: n kyllästettyjen höyrylinjojen kanssa.
    • Siinä on painetasapainotettu palloventtiilikokoonpano yhtenäisessä häkissä aksiaaliliikkeen rajoittamiseksi ja säädettävä moniosainen PTFE V -tyylinen tiiviste varren ja konepellin tiivistämiseksi.
    • Sen käyttölämpötila-alue on -50 - 500 Fahrenheit-astetta ja se on varustettu grafiittipakkauksella ja puristussäätöisillä tiivisteillä, jotka tarjoavat jousitoiminnon ulkoisten vuotojen estämiseksi rajoissa lämpötilan ja paineen vaihteluissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 86B-104-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104-243 / 4 "€506.49
APOLLO VENTTIILIT 86B-105-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105-241"€612.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 86B-103-24 ruostumattomasta teräksestä valmistettu paloturvallinen palloventtiili Fnpt 1/2 tuumaa
€392.88 / yksikkö