Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKV9 Kyynärpää 45 asteen PVC 6 tuumaa 140 astetta F | AB4AMF

MUELLER INDUSTRIES 1WKV9 Kyynärpää 45 astetta PVC 6 tuumaa 140 astetta F

Varastossa
Tuote: AB4AMF Malli: 1WKV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko6"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKB8 kyynärpää 45 asteen 1-1 / 4 tuuman napainen PVC | AB4AHC 1WKB81.25 "40€4.70
MUELLER INDUSTRIES 1WKC1 Kyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuuman napa PVC | AB4AHD 1WKC11.5 "DWV€3.47
MUELLER INDUSTRIES 1WKC3 Kyynärpää 45 asteen PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4AHE 1WKC32"DWV€4.96
MUELLER INDUSTRIES 1WKC5 kyynärpää 45 asteen PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4AHF 1WKC53"DWV€15.50
MUELLER INDUSTRIES 1WKC7 kyynärpää 45 asteen PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4AHG 1WKC74"DWV€31.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKV9 Kyynärpää 45 astetta PVC 6 tuumaa 140 astetta F
€79.75 / yksikkö