A Pallo: Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: 300-sarjan ruostumaton teräs , Kahvan tyyppi: Lukitusvipu , Max. Paine: 1440 psi WOG , Max. Höyryn paine: 250 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE-spiraalihaava , Istuimen materiaali: Monitiiviste , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -50 - 500 astetta F , Venttiilin rakenne: 3-osainen