Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 82-204-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AA9DHV 1CLE1

APOLLO VALVES 82-204-01 Pronssipalloventtiili, 3/4 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AA9DHV Malli: 82-204-01Ristiviite: 1CLE1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliRPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 450 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 82-203-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1/2 In | AA9DHU 1CLD9 82-203-01Juote x Juote1 / 2 "-1 / 2 "-€106.79
APOLLO VENTTIILIT 82-205-01 Pronssipalloventtiili Inline Solder 1 In | AA9DHW 1CLE2 82-205-01Juote x Juote1"-1"-€159.25
APOLLO VENTTIILIT 82-206-01 Pronssipalloventtiili Inline Juotos 1-1/4 In | AA9DHX 1CLE3 82-206-01Juote x Juote1.25 "-1.25 "-€211.40
APOLLO VALVES 8220204 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa juote, 3 kpl, pronssi, 2-1/4 tuuman jatke | BY4XYP 8220204Juote-3 / 8 "-2-1 / 4 "varren jatke€91.08
APOLLO VENTTIILIT 82202A2 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa pronssia, 3 kpl, koko 6 tuumaa, urosjatke | BY4XYQ 82202A2-----€175.90
APOLLO VALVES 822025759 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa juote, 3 kpl, pronssi | BY4XYR 822025759Juote-3 / 8 "-Happipuhdistettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkolista - 3-osaiset venttiilit ja laippa€111.95
APOLLO VENTTIILIT 82202K1 Palloventtiili, koko 3/8 tuumaa pronssia, 3 kpl, koko 6 tuumaa, urosjatke | BY4XYT 82202K1-----€164.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 82-204-01 Pronssipalloventtiili, 3/4 tuuman juotos
€141.61 / yksikkö