APOLLO VENTTIILIT 76-107-19 Palloventtiili asennuslevyllä, FNPT, ruostumaton teräs, 1.5 tuuman koko | AK7AZL 7610719

APOLLO VALVES 76-107-19 kuulaventtiili kiinnityslevyllä, FNPT, ruostumaton teräs, koko 1.5 tuumaa

Tuote: AK7AZL Malli: 76-107-19Ristiviite: 7610719
€596.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Apollo 76-107-19 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili, joka on ihanteellinen käytettäväksi kylmän veden (enintään käyttöpaineessa 2000 psi) ja kyllästetyn höyryn (enintään käyttöpaineessa 150 psi) kanssa.
    • Siinä on puhalluksenkestävä varsi, joka estää imupaineen tahattoman nousun, ja säädettävä tiivisteholkki vahvistetuilla tiivisteillä varren ja konepellin tiivistämiseksi.
    • Tämä investointivalettu venttiili on varustettu asennustyynyllä toimilaitteen helppoon asentamiseen sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetun vipu- ja mutterikokoonpanolla manuaalista ON/OFF-ohjausta varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPallomateriaaliRungon materiaaliIstuimen materiaaliKokoTemp. alueYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-101-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€149.39
APOLLO VENTTIILIT 76-102-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€141.07
APOLLO VENTTIILIT 76-103-27A Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 2000 PSI, -50 - 450 astetta. F, Lukitusvivun kahva, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluorieteeniRuostumaton teräsRuostumaton teräsVahvistettu polytetrafluorieteeni--50 astetta 450 asteeseen. FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€137.20
APOLLO VENTTIILIT 76-104-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€259.70
APOLLO VENTTIILIT 76-105-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€276.85
APOLLO VENTTIILIT 76-106-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€535.42
APOLLO VENTTIILIT 76-107-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€557.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76-107-19 kuulaventtiili kiinnityslevyllä, FNPT, ruostumaton teräs, koko 1.5 tuumaa
€596.82 / yksikkö