Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 76-107-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DDL Malli: 76-107-27Ristiviite: 1CKT3
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
€557.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCF8M ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaali304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1500 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7865
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 7610727 CF8M ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili ohjaa nesteiden ja kaasujen virtausta. Se koostuu pallomaisesta pallosta, jonka keskellä on reikä, joka pyörii venttiilin rungon sisällä virtauksen avaamiseksi/sulkemiseksi. Tätä Apollo CF8M palloventtiiliä käytetään vesi- ja lämmitysjärjestelmissä, kemian- ja petrokemianteollisuudessa sekä maataloudessa ja kastelujärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vahvistetut istuimet turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Tämä palloventtiili on varustettu asennustyynyllä toimilaitteen helppoon asennukseen.
  • Siinä on puhalluksenkestävä varsi, joka estää ylipaineistumisen.
  • Tässä palloventtiilissä on säädettävä tiivisteholkki, joka vähentää käyttökustannuksia.
  • Se on integroitu ruostumattomaan rakenteeseen estämään korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Tässä palloventtiilissä on naaraspuolinen NPT-kierre putkien tiivistämiseksi saumattoman siirron varmistamiseksi.
  • Siinä on myös lukituskahva ja asennusalusta turvallisuuden parantamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • API 607
  • NACE
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • CGA
  • NSF/ANSI
  • NSF-372

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon alipainehuoltoa tämä Apollo 7610727 -palloventtiili kestää?

A. 29 tuumaa Hg.

K. Mitä eroa on palloventtiileillä ja läppäventtiileillä?

A.

  • Palloventtiileissä on venttiilirungon sisällä pallo, joka pyörii säätelemään nesteen virtausta, kun taas läppäventtiileissä on kiekon muotoinen elementti, joka pyörii ohjaamaan virtausta.
  • Palloventtiilit tarjoavat tasaisen virtauksen pienellä vastuksella, kun taas läppäventtiilit voivat aiheuttaa turbulenssia virtauksessa venttiilielementin kiekon muodon vuoksi.
  • Palloventtiilit ovat tyypillisesti suurempia ja raskaampia kuin läppäventtiilit, joten ne sopivat paremmin korkeapaineisiin sovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPallomateriaaliRungon materiaaliIstuimen materiaaliKokoTemp. alueYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-101-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€149.39
APOLLO VENTTIILIT 76-102-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€141.07
APOLLO VENTTIILIT 76-103-27A Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 2000 PSI, -50 - 450 astetta. F, Lukitusvivun kahva, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluorieteeniRuostumaton teräsRuostumaton teräsVahvistettu polytetrafluorieteeni--50 astetta 450 asteeseen. FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€137.20
APOLLO VENTTIILIT 76-104-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€259.70
APOLLO VENTTIILIT 76-105-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€276.85
APOLLO VENTTIILIT 76-106-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€535.42
APOLLO VENTTIILIT 76-108-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€673.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 tuumaa
€557.60 / yksikkö