HONEYWELL NT-sarja, DPST-vaihtokytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 0.68 " , Toimilaitteen tyyli: Vipu , Yhteydenottolomake: DPST , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 4 , Käyttölämpötila Alue: -85 - 160 astetta F , Suositeltu käyttö: Nosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat , Varren pituus: 0.47 " , Päätteet: Ruuvi
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusDC-kontaktin luokitusHPVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta (ei alv)
A
2NT1-6
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 277 V0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 18 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSHetkellinen päälle / pois€59.21
A
2NT1-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / Off€52.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?