Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 76-104-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9

APOLLO VALVES 76-104-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9DDH Malli: 76-104-27ARistiviite: 1CKR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 450 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPallomateriaaliRungon materiaaliIstuimen materiaaliKokoTemp. alueYhteyden tyyppiKahva materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-101-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€149.39
APOLLO VENTTIILIT 76-102-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€141.07
APOLLO VENTTIILIT 76-103-27A Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 2000 PSI, -50 - 450 astetta. F, Lukitusvivun kahva, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluorieteeniRuostumaton teräsRuostumaton teräsVahvistettu polytetrafluorieteeni--50 astetta 450 asteeseen. FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€137.20
APOLLO VENTTIILIT 76-105-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPTRuostumaton teräs€276.85
APOLLO VENTTIILIT 76-106-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€535.42
APOLLO VENTTIILIT 76-107-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€557.60
APOLLO VENTTIILIT 76-108-27 Cf8m ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 Ruostumaton teräsCF8M ruostumaton teräsRPTFE--50 - 450 astetta FFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidike€673.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 76-104-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 tuumaa
€259.70 / yksikkö