Apollo 76-103-27A ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili estää laitevaurioita ja varmistaa turvallisuuden vapauttamalla ylipainetta teollisuusympäristöissä. Sitä käytetään valmistus-, öljy- ja kaasu- sekä kemiantehtaissa estämään mahdollisia laitevaurioita tai paineen nousun aiheuttamia vaaratilanteita. Tämä venttiili varmistaa käyttöturvallisuuden ja ylläpitää järjestelmän eheyttä, mikä edistää tehokkaita ja luotettavia prosesseja.
Ominaisuudet:
- Siinä on vahvistettu istuin, joka parantaa paineenkestoa ja varmistaa turvallisen tiivistyksen.
- Tämä venttiili on suunniteltu asennustyynyllä, joten toimilaitteen kiinnittäminen automaattista ohjausta varten on helppoa.
- Se tarjoaa puhalluksenkestävän varren, joka estää varren irtoamisen paineen alaisena ja parantaa turvallisuutta.
- Tämä venttiili voi toimia tehokkaasti tyhjiöolosuhteissa 29 elohopeatuumaan asti, mikä laajentaa sen käyttöaluetta.
- Siinä on PTFE-tiiviste ja MPTFE-varren tiiviste, mikä varmistaa tehokkaan tiivistyksen ja minimoi vuotoriskit käytön aikana.
- Tässä ruostumattomasta teräksestä valmistetun venttiilin vinyylikahvassa on korroosionkestävyys ja mukava käyttö.
- Siinä on 18-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipumutteri, joka varmistaa lujuuden ja luotettavuuden manuaalisessa käytössä.
- Venttiilin pidike on valmistettu ruostumattomasta ASTM A351-CF8M / A276-316 teräksestä, mikä varmistaa yhteensopivuuden erilaisiin olosuhteisiin.
- Siinä on A276-316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu mutteri ja varsi, mikä varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millainen yhteys tällä on?
V. Tässä venttiilissä on FNPT-liitännät, jotta se voidaan helposti integroida putkistoon.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä palloventtiiliä?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat paineen ja lämpötilan sopivuus, liitoksen koko, materiaalin rakenne, tiivistyksen tehokkuus, käyttövaihtoehdot, ympäristöolosuhteet ja virtausominaisuudet.
K. Kuinka vivun lukituskahva helpottaa käyttöä?
V. Vipulukituskahva tarjoaa kätevän manuaalisen ohjauksen ja turvallisen asennon, jolloin käyttäjät voivat säätää venttiiliä tarkasti.
K. Kuinka tämä Apollo-palloventtiili asennetaan?
A.
- Kerää työkalut, kuten avaimet ja kierretiiviste, varmistamaan venttiilin ja putkiston osien puhtauden.
- Kohdista venttiili sen rungossa olevan virtaussuunnan osoittavan nuolen perusteella.
- Pujota FNPT-liitännät vastaaviin putkilinjan ulkokierteisiin ja käytä kierretiivistettä turvallisen liitoksen varmistamiseksi.
- Käytä asianmukaisia avaimia liitäntöjen kiristämiseen määrätyllä vääntömomentilla välttääksesi yli- tai alikiristystä.
- Valitse venttiilin asennukselle esteetön paikka, jossa on oikea nestevirtausdynamiikka.
- Kiinnitä toimilaite tukevasti mukana toimitettuun asennusalustaan, jos automaatiota tarvitaan.
- Tarkasta silmämääräisesti kohdistus, tiiviys ja venttiilin suunta ja varmista, että se on kiinni-asennossa.