Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 38-203-06 Tyhjiömurskain, 1/2 tuuman koko, FNPT, messinki kiillotettu kromi, 125 PSI

Varastossa
Tuote: AE9LHK Malli: 38-203-06Ristiviite: 6KK04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Korkeus2 5 / 8 "
Materiaalikromi
Max. Paine125 psi
Valmistaja Sarja38-200
TuotetyyppiTyhjiökatkaisija
TiivistäSilikoni
TiivistemateriaaliSilikoni
Koko1 / 2 "
Temp. alue212-astetta F
Lämpötila-alue212 astetta F
Leveys1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 38-203-06 -tyhjiökatkaisijaa käytetään putkistojärjestelmissä ja teollisissa prosesseissa estämään tyhjiön tai alipaineen syntymistä. Se sopii ihanteellisesti takaisin-sifonaation välttämiseen, mikä voi johtaa vesivarastojen saastumiseen. Tämä venttiili ylläpitää painetasapainoa ja estää mahdollisesti haitallisten aineiden joutumisen putkijärjestelmään.

Ominaisuudet:

  • Siinä on FNPT-liitäntä, joka yksinkertaistaa asennusta mahdollistamalla turvallisen kierreliitoksen.
  • Tämä tyhjiökatkaisin on 2–5/8 tuumaa korkea, ja sen kompakti muotoilu helpottaa putkiasennuksia.
  • Siinä on messinkirunko, jossa on kiillotettu kromiviimeistely lisäämään kestävyyttä, korroosionkestävyyttä ja esteettistä ulkonäköä.
  • Tämä tyhjiökatkaisin kestää jopa 125 psi:n paineen, mikä takaa luotettavan toiminnan myös kohtalaisissa paineolosuhteissa.
  • Siinä on silikonitiiviste, joka estää venttiilin vuodot ja nesteen karkaamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Länteen 4YR93 suoraputkiavain: Tämä suoraputkiavain soveltuu Apollo 38-203-06 tyhjiökatkaisimen asennukseen tai irrotukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Apollo 38-203-06 -pölynimuria?

A.

  • Tarkista ja puhdista venttiili säännöllisesti varmistaaksesi oikean toiminnan.
  • Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat viipymättä.
  • Pysy määritetyissä painerajoissa toimintahäiriöiden välttämiseksi.
  • Kiinnitä liitännät ilman liiallista voimaa vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkkaile vuotojen, kulumisen ja hajoamisen merkkejä.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko suurempia tyhjiökytkimiä kuin tämä Apollo 38-203-06 -imuri?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät suurempia imureita, voivat valita 38-204-01 ja 38-204-01 tyhjiökytkimet, joiden kokonaiskoko on 3/4 tuumaa.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tyhjiön murskaimet?

A.

  • Varmista, että se voi toimia järjestelmäsi lämpötila-alueella.
  • Harkitse, sopiiko se pysty- vai vaakaasennukseen.
  • Valitse alan standardit täyttävät tyhjiökytkimet.
  • Arvioi kuinka helppoa venttiilin huoltaminen ja puhdistaminen on.
  • Varmista, estääkö se tehokkaasti takaisinvirtauksen ja saastumisen.
  • Valitse luotettavuudesta ja laadusta tunnettujen merkkien joukosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 38-201-01 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Messinki1 / 4 "21 / 32 "€46.42
APOLLO VENTTIILIT 38-201-06 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Kiillotettu Chrome1 / 4 "21 / 32 "€48.88
APOLLO VENTTIILIT 38-202-06 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Kiillotettu Chrome3 / 8 "21 / 32 "€45.75
APOLLO VENTTIILIT 38-203-01 Vacuum Breaker 1/2 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Messinki1 / 2 "1.88 "€47.66
APOLLO VENTTIILIT 38-204-01 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Messinki3 / 4 "2"€42.95
APOLLO VENTTIILIT 38-204-06 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Kiillotettu Chrome3 / 4 "2"€59.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 38-203-06 Tyhjiömurskain, 1/2 tuuman koko, FNPT, messinki kiillotettu kromi, 125 PSI
€51.83 / yksikkö