Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 38-202-06 Vacuum Breaker 3/8 tuuman Fnpt 125 Psi

Varastossa
Tuote: AE9LHH Malli: 38-202-06Ristiviite: 6KK02

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus2 5 / 16 "
MateriaaliKiillotettu Chrome
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko3 / 8 "
Temp. alue212-astetta F
Leveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 38-201-01 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LCT 6KJ98 38-201-012 5 / 16 "Messinki1 / 4 "21 / 32 "€41.93
APOLLO VENTTIILIT 38-201-06 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Kiillotettu Chrome1 / 4 "21 / 32 "€167.90
APOLLO VENTTIILIT 38-203-01 Vacuum Breaker 1/2 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Messinki1 / 2 "1.88 "€45.92
APOLLO VALVES 38-203-06 Tyhjiömurskain, 1/2 tuuman koko, FNPT, messinki kiillotettu kromi, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "kromi1 / 2 "1 7 / 8 "€60.18
APOLLO VENTTIILIT 38-204-01 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Messinki3 / 4 "2"€49.86
APOLLO VENTTIILIT 38-204-06 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Kiillotettu Chrome3 / 4 "2"€68.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 38-202-06 Vacuum Breaker 3/8 tuuman Fnpt 125 Psi
€53.13 / yksikkö