Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 38-201-01 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt messinki 125 Psi

Varastossa
Tuote: AE9LCT Malli: 38-201-01Ristiviite: 6KJ98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus2 5 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko1 / 4 "
Temp. alue212-astetta F
Leveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 38-201-06 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AE9LCU 6KJ99 38-201-062 5 / 16 "Kiillotettu Chrome1 / 4 "21 / 32 "€167.90
APOLLO VENTTIILIT 38-202-06 Vacuum Breaker 3/8 Inch Fnpt 125 Psi | AE9LHH 6KK02 38-202-062 5 / 16 "Kiillotettu Chrome3 / 8 "21 / 32 "€53.13
APOLLO VENTTIILIT 38-203-01 Vacuum Breaker 1/2 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LHJ 6KK03 38-203-012.625 "Messinki1 / 2 "1.88 "€45.92
APOLLO VALVES 38-203-06 Tyhjiömurskain, 1/2 tuuman koko, FNPT, messinki kiillotettu kromi, 125 PSI | AE9LHK 6KK04 38-203-062 5 / 8 "kromi1 / 2 "1 7 / 8 "€60.18
APOLLO VENTTIILIT 38-204-01 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt Messinki 125 Psi | AE9LHL 6KK05 38-204-013"Messinki3 / 4 "2"€49.86
APOLLO VENTTIILIT 38-204-06 Vacuum Breaker 3/4 tuuman Fnpt 125 Psi | AE9LHM 6KK06 38-204-063"Kiillotettu Chrome3 / 4 "2"€68.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 38-201-01 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Fnpt messinki 125 Psi
€41.93 / yksikkö