HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pistokkeen lukitus


Suodattaa
Väri: Keltainen , Materiaali: polypropeeni , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 60 asteen C ja pienin jatkuva -29 asteen C
TyyliMallihyödytKorkeusPituusMaks. Riippulukoiden lukumääräUlkomitatRiippulukko Max. Dia.LeveysHinta (ei alv)
A
HLDMP
Jopa 1-1 / 8 "johto ja 3-3 / 4" pitkät liittimet2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
B
HLD
Jopa 5 W 30 A: n Twist-Lock-liittimet3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€73.09
C
HLD 2
Jopa 60 A metalliset ja ei-metalliset nastat ja holkit, 50 A kiertolukot5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Pistokkeen lukitus

Hubbell Wiring Device-Kellems -pistokkeiden lukituksia käytetään pitämään työntekijät turvassa estämällä sähköiskut. Näissä pistokelukoissa on yksiosainen rakenne, joka mahdollistaa lukon kahleiden ja useiden riippulukkojen, joiden halkaisija on enintään 3/8 tuumaa. Niissä on polypropeenirakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja UV-stabiloinnin. Näitä kannettavia lukituslaitteita, joiden enimmäiskäyttölämpötila on 60 astetta, on saatavana 4.22, 7.27 ja 12.5 tuuman pituuksina. Raptor Supplies tarjoaa myös lukituslaitteet jossa on termoplastinen rakenne korkean iskunkestävyyden takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?