STAFFORD MFG Solution-sarja, Accu Clamp One Piece halkaistut teräskierteiset akselipannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1117 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Voimakas
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveys
A
3L100ACM
1-142"1/4-28 x 3/41"
Tarjouspyyntö
B
3L100FACM
1-142"1/4-28 x 3/41.500 "
Tarjouspyyntö
A
3L008ACM
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "
Tarjouspyyntö
B
3L008FACM
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/21.12 "
Tarjouspyyntö
A
3L012ACM
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"
Tarjouspyyntö
B
3L012FACM
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41.500 "
Tarjouspyyntö
A
3L010ACM
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/80.813 "
Tarjouspyyntö
B
3L010FACM
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "
Tarjouspyyntö
A
3L014ACM
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41"
Tarjouspyyntö
B
3L014FACM
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41.500 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?