A B Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 3 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Koko , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Musta , Mansetti: Turvallisuus , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , vuorauksen materiaali: Kevlar (oik.) , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Suoraan
28-359 Activarmr nitriilipinnoite viiltoa kestävät käsineet
Ansell ActivArmr 28-359 nitriilipinnoite viiltoa kestävät käsineet suojaavat käsiä viiltoilta, hankauksilta ja puhkaisuilta, mikä vähentää työtapaturmien riskiä. Ne ovat ihanteellisia valmistus-, rakennus-, metalli- ja autoteollisuudelle, joilla työntekijät kohtaavat mahdollisia riskejä, jotka liittyvät teräviin esineisiin, koneisiin ja hankaaviin materiaaleihin.
Ominaisuudet
- Näissä käsineissä on täysi nitriilipinnoite, mikä varmistaa, että kaikki käsien osat ovat suojassa.
- Niissä on 10.5 tuuman hansikaspituus, joka ulottuu ranteisiin ja käsivarsiin.
- Näissä käsineissä on ANSI / ISEA-hankaustaso 4, mikä osoittaa erinomaisen kestävyyden hankausta vastaan ja varmistaa pitkäikäisyyden vaativissa sovelluksissa.
- Niissä on sileä nitriilipinnoite, joka tarjoaa mukavuuden ja pidon tarkkoihin ja monimutkaisiin tehtäviin.
- Nämä käsineet ovat FDA 21 CFR177.2600 -standardien mukaisia, joten ne sopivat elintarvikkeiden käsittelyyn ja takaavat hygienian elintarviketeollisuudessa.