Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 16-501-02 Säädettävä ylipaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 1/2 tuuman sisääntulo, 1/2 tuuman ulostulo | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Säädettävä ylipaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 1/2 tuuman sisääntulo, 1/2 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: AC8WAF Malli: 16-501-02Ristiviite: 3EEX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
HakemusMaatalousruiskut ja yksinkertaiset kaupalliset tai teolliset paineistetut järjestelmät
Rungon materiaaliPronssi
Levymateriaalinitriili
Tehdasasetus250 psi
Korkeus4 1 / 8 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus4.125 "
Painealue250 - 600 psi
Istuimen materiaalinitriili
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säädettävä Apollo 16-501-02 -paineventtiili sopii erinomaisesti järjestelmien suojaamiseen vapauttamalla ylipaine, mikä estää mahdollisen repeämisen tai räjähdyksen. Tätä venttiiliä käytetään valmistus-, petrokemian-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä lääketeollisuudessa. Sen säädettävä luonne mahdollistaa tarkan paineasetuksen, mikä varmistaa hallitun toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Tässä venttiilissä on pronssirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Siinä on MNPT-tulo ja FNPT-ulostulo, jotka mahdollistavat saumattoman integroinnin erilaisiin asetuksiin.
  • Tässä venttiilissä on nitriilimateriaalista valmistettu kiekko, mikä parantaa sen tiivistyskykyä.
  • Siinä on lisäksi nitriilitiiviste, joka takaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden ja luotettavan tiivistyskyvyn.
  • Tämä venttiili voi toimia lämpötiloissa 0 - 200 astetta F.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousiventtiili, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämän ylipaineventtiilin säädettävä ominaisuus toimii?

V. Säädettävän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat asettaa paineen, jolla venttiili alkaa vapauttaa ylipainetta. Tämä räätälöinti varmistaa tarkan paineenhallinnan järjestelmävaatimusten mukaan.

K. Mikä on tämän venttiilin käyttöpainealue?

V. Venttiili toimii painealueella 250 - 600 PSI.

K. Kuinka huoltaa tämä Apollo-varoventtiili?

A.

  • Suorita määräajoin silmämääräiset tarkastukset vaurioiden, korroosion tai vuotojen varalta.
  • Pidä venttiilin ympärillä oleva alue puhtaana ja roskattomana.
  • Varmista, että venttiilin paineasetus vastaa järjestelmän vaatimuksia.
  • Suorita toimintatestit varmistaaksesi venttiilin oikean toiminnan.
  • Tarkista säätömekanismin tasaisuus ja tarkkuus.
  • Tarkasta nitriilikomponentit, tiivisteet ja tiivisteet kulumien tai vaurioiden varalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliLevymateriaaliTestivipuTehdasasetusTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiPainealueHinta
APOLLO VENTTIILIT 16-501-01 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 astetta 200 astetta FValettu pronssinitriiliKyllä60 psiFNPTMNPT50 - 250 psi€67.00
APOLLO VENTTIILIT 16-501-25 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 astetta 200 astetta FValettu pronssiPTFEKyllä60 psiFNPTMNPT50 - 250 psi€58.12
APOLLO VENTTIILIT 16-501-60 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 astetta 200 astetta FValettu pronssiPTFEKyllä250 psiFNPTMNPT250 - 600 psi€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Säädettävä ylipaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 1/2 tuuman sisääntulo, 1/2 tuuman ulostulo
€65.49 / yksikkö