Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT S65BC-V 1/2 Palloventtiili Tarkista 1/2 tuumaa Kynar(r) S Xs | AA9EPK 1CRT1

CHEMTROLS VALVES S65BC-V 1/2 palloventtiilin tarkistus 1/2 tuuman Kynar(r) S Xs

Varastossa
Tuote: AA9EPK Malli: S65BC-V 1/2Ristiviite: 1CRT1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€485.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiLiukastulppa
Max. Paine1360 psi
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT S65BC-V 3/4 Palloventtiili Tarkista 3/4 tuumaa Kynar(r) S Xs | AA9EPL 1CRT2 S65BC-V 3/43 / 4 "€548.27
CHEMTROLS VENTTIILIT S65BC-V 1 kuulaventtiili, 1 tuuman Kynar(r) S Xs | AA9EPM 1CRT3 S65BC-V 11"€882.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65BC-V 1/2 palloventtiilin tarkistus 1/2 tuuman Kynar(r) S Xs
€485.87 / yksikkö