Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 16-501-25 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 60 Psi | AC8WAG 3EEX6

APOLLO VALVES 16-501-25 säädettävä ylipaineventtiili 1/2 tuumaa 60 psi

Varastossa
Tuote: AC8WAG Malli: 16-501-25Ristiviite: 3EEX6
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
€62.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliValettu pronssi
LevymateriaaliPTFE
Tehdasasetus60 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus4.125 "
Painealue50 - 250 psi
Istuimen materiaaliPTFE
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 200 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliLevymateriaaliTestivipuTehdasasetusTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiPainealueHinta
APOLLO VENTTIILIT 16-501-01 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 astetta 200 astetta FValettu pronssinitriiliKyllä60 psiFNPTMNPT50 - 250 psi€62.75
APOLLO VENTTIILIT 16-501-02 Säädettävä ylipaineventtiili, valettu pronssi, MNPT, FNPT, 1/2 tuuman sisääntulo, 1/2 tuuman ulostulo | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 astetta 200 asteeseen. FPronssinitriiliEi250 psiMNPTFNPT250 - 600 psi€62.69
APOLLO VENTTIILIT 16-501-60 Säädettävä paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 astetta 200 astetta FValettu pronssiPTFEKyllä250 psiFNPTMNPT250 - 600 psi€62.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-25 säädettävä ylipaineventtiili 1/2 tuumaa 60 psi
€62.84 / yksikkö