Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05466 Tube Brush .006 Brass Tan 18 Inch Overall Length - Pack Of 12 | AD2BJW 3MHV7

TANIS BRUSHES 05466 putkiharja, 006 messinkiruskea 18 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJW Malli: 05466Ristiviite: 3MHV7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.006 messinki
Harja Dia.1"
Harjan pituus2.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus15.5 "
Kahva materiaaliSinkitty lanka
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05462 Tube Brush .004 Wire Tan 18 Inch Overall Length - Pack Of 12 | AD2BJV 3MHV6 054620.004 Wire1 / 2 "2"16 "Messinki18 "€241.16
TANIS BRUSHES 05416 Tube Brush .010wire Tan 5-1/2in. Oal - Pack Of 12 | AD2BJY 3MHV9 054160.010 Wire1"2.5 "3"Ruostumaton teräs5.5 "€252.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05466 putkiharja, 006 messinkiruskea 18 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus
€251.02 / yksikkö