APOLLO VALVES 16-501-sarjan valettu pronssi säädettävät ylipaineventtiilit


Suodattaa
Sovellus: Maatalousruiskut ja yksinkertaiset kaupalliset tai teolliset paineistetut järjestelmät , Korkeus: 4 1 / 8 " , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Ulostulon koko: 1 / 2 " , Kokonaiskorkeus: 4.125 " , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliTemp. alueRungon materiaaliLevymateriaaliTestivipuTehdasasetusTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiPainealueHinta (ei alv)
A
16-501-02
0 - 200 ° FPronssinitriiliEi250 psiMNPTFNPT250 - 600 psi€65.49
B
16-501-25
0 astetta 200 astetta FValettu pronssiPTFEKyllä60 psiFNPTMNPT50 - 250 psi€58.12
B
16-501-60
0 astetta 200 astetta FValettu pronssiPTFEKyllä250 psiFNPTMNPT250 - 600 psi€61.92
B
16-501-01
0 astetta 200 astetta FValettu pronssinitriiliKyllä60 psiFNPTMNPT50 - 250 psi€67.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?