Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SC-514 bittisovitin 1/2 F x 7/16 tuumaa M | AE7APM 5WGL2

APEX-TOOLS SC-514 bittisovitin 1/2 F x 7/16 tuumaa M

Varastossa
Tuote: AE7APM Malli: SC-514Ristiviite: 5WGL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittisovitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
LukitusKyllä
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko7 / 16 "
Lähtöaseman tyyppiMies Hex
Kokonaispituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS SC-314 bittisovitin 3/8 F x 7/16 tuumaa F | AE7APL 5WGL1 SC-3143 / 8 "1.375 "€29.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SC-514 bittisovitin 1/2 F x 7/16 tuumaa M
€34.24 / yksikkö