Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS SC-314 bittisovitin 3/8 F x 7/16 tuumaa F | AE7APL 5WGL1

APEX-TOOLS SC-314-bittisovitin 3/8 F x 7/16 tuumaa F

Varastossa
Tuote: AE7APL Malli: SC-314Ristiviite: 5WGL1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBittisovitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNaisten aukio
Suorittaa loppuunöljytty
LukitusKyllä
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko7 / 16 "
Lähtöaseman tyyppiNainen Hex
Kokonaispituus1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
APEX-TOOLS SC-514 bittisovitin 1/2 F x 7/16 tuumaa M | AE7APM 5WGL2 SC-5141 / 2 "1.625 "€34.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS SC-314-bittisovitin 3/8 F x 7/16 tuumaa F
€29.54 / yksikkö