AKRO-MILS 30280 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils Super-Size AkroBins ovat raskaita muovisia säilytysastioita, jotka ovat ihanteellisia isojen tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen. Ne sopivat ihanteellisesti valmistus-, auto-, rakennus- ja maatalousteollisuudelle. Nämä roskakorit ovat sinisiä, punaisia, keltaisia ​​ja kirkkaita värejä erilaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, ja ne tarjoavat op...optimaalinen materiaalinkäsittely ja parannettu varastonhallinta.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 5 3 / 8 " , Sisäpituus: 16 7 / 8 " , Sisäleveys: 10 11 / 16 " , Pituus: 20 "- 22" , Kantavuus: 200 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkokorkeus: 6" , Ulkopituus: 20 " , Ulkoleveys: 12 3 / 8 " , Volyymi: 0.58 cu. ft. , Leveys: 12 "- 14"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30280HARMAA
--€38.36
Tarjouspyyntö
B
30280SININEN
sininen4€38.36
C
30280 SCLAR
Poista valinta4€52.83
D
30280RED
punainen4€38.36
E
30280 YELLO
Keltainen4€38.36

30280 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils Super-Size AkroBins ovat raskaita muovisia säilytysastioita, jotka ovat ihanteellisia isojen tavaroiden säilyttämiseen ja järjestämiseen. Ne sopivat ihanteellisesti valmistus-, auto-, rakennus- ja maatalousteollisuudelle. Nämä roskakorit ovat sinisen, punaisen, keltaisen ja kirkkaan värisiä erilaisiin kaupallisiin tarkoituksiin, ja ne tarjoavat optimaalisen materiaalinkäsittelyn ja paremman varastonhallinnan.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils Super-Size AkroBins on valmistettu teollisuuslaatuisesta polymeeristä pitämään hankaavia työkaluja vaurioittamatta.
  • Näissä pinottavissa säiliöissä on vankka yksiosainen rakenne, mikä tekee niistä kestäviä korroosiota, heikkoja happoja ja emäksiä vastaan. Niitä voidaan käyttää lanka- ja teräshyllyjen, teräskärryjen ja dollien kanssa.
  • Ne vievät vähemmän tilaa ja ne voidaan pinota päällekkäin.
  • Näissä roska-astioissa on liukumista estävät rajoittimet ja vahvistavat rivat luvattoman liikkeen estämiseksi.
  • Niissä on kahvat edessä helpottamaan nostamista.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40280: Tämä jakajayksikkö auttaa käyttäjiä järjestämään pienikokoista sisältöä näihin lokeroihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Akro-Mils-astioiden kantavuus?

Ne kestävät jopa 200 lb:n kuormia.

Kuinka puhdistaa nämä roskakorit?

Käytä mietoa saippuaa ja vettä näiden AkroBinien puhdistamiseen.

Miten estän säilytysastioiden hajoamisen?

Säiliöiden merkitseminen ja tavaroiden järjestämisjärjestelmä voivat estää säilytysastioiden hajoamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?