LEESON 096010.00 C42P17FZ7 -vaihdemoottori | AJ2PET C42P17FZ7

LEESON 096010.00 C42P17FZ7 AC vaihdemoottori

Tuote: AJ2PET Malli: 096010.00Ristiviite: C42P17FZ7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KoodiH
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehysP42Y
Täyden kuorman ampeerit4 / 2 / 2.9 / 1.45
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaPE350
Asennuserityinen
PakkausB
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM160/133
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.3/4
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiPF
Jännite110 / 220 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .16 / .16
    • Tyyppikilpi: 080573
    • Overrlung Ld .: 196
    • Käämitys: P47410
    • RYHMÄ: 3 G
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitekehysTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHinta
LEESON 096001.00 C42P17NZ2 yleiskäyttöinen moottori AJ2PEH C42P17NZ2 096001.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,430.72
LEESON 096002.00 C42P17NZ3 yleiskäyttöinen moottori AJ2PEJ C42P17NZ3 096002.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,316.00
LEESON 096003.00 C42P17NZ4 -vaihdemoottori | AJ2PEK C42P17NZ4 096003.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 230€1,470.38
LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC-vaihdemoottori | AJ2PEL C42P17FZ1 096004.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,548.75
LEESON 096005.00 C42P17FZ2 yleiskäyttöinen moottori AJ2PEM C42P17FZ2 096005.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230€1,440.34
LEESON 096051.00 C42C17FZ6 Vaihdemoottori | AJ2PEY C42C17FZ6 096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/230€1,601.71
LEESON 096052.00 C42C17FZ7 AC-vaihdemoottori | AJ2PEZ C42C17FZ7 096052.00TEFC42Y7.2/3.63451.0TF115/230€1,681.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 096010.00 C42P17FZ7 AC vaihdemoottori