APC SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph

Varastossa
Tuote: AG7CDD Malli: BR700GRistiviite: 5AHD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)15 min. 5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys12.2 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus7.5 "
Hz50/60
Tulovirta12.0A
Tulojännite120 VAC
AsennusLattia
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Pistorasian tyyppi(3) UPS / ylijännite, (3) ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitUSB
Power Rating700VA
Siirtoaika6 - 8 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
Watts420W
Leveys5.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.98
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8504409580

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Yksikytkentäinen ulostuloryhmä, Nollattava virrankatkaisin, Kylmäkäynnistyskyky, Sarjaliitäntä, Automaattinen itsetesti, Äänihälytykset, Ennakoiva vikailmoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräJohdon pituusSyvyysPistorasian tyyppiPortitPower RatingWattsLeveysHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2 BK500BLK66ft.11.2 "(3) UPS / ylijännite, (3) ylijänniteUSB500VA300W3.6 "€289.01
APN SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1-Valmiustilan UPS-järjestelmä, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m tuumaa / 2.5 m tuumaa Varmuuskopiointiaika | CD3YZG 426N95 BE600M175ft.4.1 "AaltoUSB, RJ45-sarja, älykäs paikka-330.0W10.8 "€185.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph
€299.78 / yksikkö