LOVEJOY D-tyypin 303 SS yleisnivelet, ilman kiilauraa, tuumareiät


Suodattaa
Reikän tyyppi: Kyllästynyt , Väri: Metallinen , Arvosana: Grade 303 , Niveltyyppi: D-tyyppi , Avainrata: Ilman avainta , Avaimen koko: Ei avainta , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Kulman poikkeama: 25 astetta , Max. Nopeus: 1750 rpm , Käyttölämpötila Alue: -30 astetta 212 asteeseen. F , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
TyyliMalliKokoPoraussyvyysReikäkokoStaattinen katkaisumomenttitilavuusKuutiometriäPäätapin korkeus (mitta E)Maks. BoreHinta (ei alv)
A
68514431161
D4B0.88 "NA512 tuumaa-paunaa.1.5075 ov. sisään.1.5075 Cu. Sisään1.34 "0.62 "€201.88
Tarjouspyyntö
A
68514431166
D6B1"1 / 2 "1040 tuumaa-paunaa.3.38 ov. sisään.3.38 Cu. Sisään1.68 "0.75 "€263.34
Tarjouspyyntö
A
68514431170
D8B1.06 "NA3480 tuumaa-paunaa.5.85938 ov. sisään.5.85938 Cu. Sisään1.88 "1"€342.58
Tarjouspyyntö
A
68514431174
D10B1.18 "3 / 4 "5280 tuumaa-paunaa.9.5625 ov. sisään.9.5625 Cu. Sisään2.12 "1.12 "€403.48
Tarjouspyyntö
A
68514431183
D12B1.5 "1"10400 tuumaa-paunaa.21.76 ov. sisään.21.76 Cu. Sisään2.72 "1.5 "€728.00
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?