Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APN SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1-Valmiustilan UPS-järjestelmä, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m tuumaa / 2.5 m tuumaa Varmuuskopiointiaika | CD3YZG 426N95

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby UPS-järjestelmä, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m tuumaa / 2.5 m tuumaa vara-aika

Varastossa
Tuote: CD3YZG Malli: BE600M1Ristiviite: 426N95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)11.5 min. 2.5 min.
Johdon pituus5ft.
Syvyys4.1 "
Näytön tyyppiLED
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR
Korkeus5.5 "
Hz50/60
Tulovirta9.0A
Tulojännite120 VAC
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennusFloorWall
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi määrityksiä
Myyntipisteiden lukumäärä7
Pistorasian tyyppiAalto
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitUSB, RJ45-sarja, älykäs paikka
Siirtoaika6 - 10 ms
UPS-tyyppiValmiustila
Watts330.0W
Leveys10.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräJohdon pituusSyvyysPistorasian tyyppiPortitPower RatingWattsLeveysHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2 BK500BLK66ft.11.2 "(3) UPS / ylijännite, (3) ylijänniteUSB500VA300W3.6 "€289.21
APC SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4 BR700G66ft.12.2 "(3) UPS / ylijännite, (3) ylijänniteUSB700VA420W5.4 "€312.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 Standby UPS-järjestelmä, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m tuumaa / 2.5 m tuumaa vara-aika
€185.09 / yksikkö