APC SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph

Varastossa
Tuote: AG7BTA Malli: BK500BLKRistiviite: 4NZT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)15 min. 4 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys11.2 "
Näytön tyyppiLED
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus6.5 "
Hz50/60
Tulovirta12.0A
Tulojännite120 VAC
AsennusLattia
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Pistorasian tyyppi(3) UPS / ylijännite, (3) ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitUSB
Power Rating500VA
Siirtoaika8 - 10 ms
UPS-tyyppiValmiustila
Watts300W
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.94
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8504409580

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisimet antavat ennakoivan ilmoituksen virran ja UPS-olosuhteiden muutoksista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräJohdon pituusSyvyysPistorasian tyyppiPortitPower RatingWattsLeveysHinta
APC SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4 BR700G66ft.12.2 "(3) UPS / ylijännite, (3) ylijänniteUSB700VA420W5.4 "€299.78
APN SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1-Valmiustilan UPS-järjestelmä, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m tuumaa / 2.5 m tuumaa Varmuuskopiointiaika | CD3YZG 426N95 BE600M175ft.4.1 "AaltoUSB, RJ45-sarja, älykäs paikka-330.0W10.8 "€185.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph
€289.01 / yksikkö