ANVIL KUVA 295H Putkikiinnike, raskaat, valurauta

Tuote: CF4FRC Malli: FIG 295H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
MateriaaliHiiliteräs
Koko6 " - 36"
StandardiANSI.jpg

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 100 putkikiinnike, pidennetty, 4-1/2 tuuman säätö | CF4FFB FIG 100Hiiliteräs--
Tarjouspyyntö
AVENIL KUVA 103 Putkenkiristin, Offset, 125 luokka | CF4FFK FIG 103Hiiliteräs3/4 "- 8"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 138R putkikiinnike, jatkojako, 9/16 tuuman reiän halk. | CF4FHV KUVA 138RTakorauta3/8 "- 3"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta | CF4FLT FIG 212Hiiliteräs1/2 "- 30"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 216 Putkenkiristin, Raskas, Hiiliteräs | CF4FND FIG 216Hiiliteräs3 " - 42"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 224 Putkenkiristin, seosterästä, temperrautaa | CF4FNZ FIG 224-4 " - 16"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 246 Putkikiinnike, raskaat | CF4FPH FIG 246---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 295H Putkikiinnike, raskaat, valurauta