Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500073523 Putkea suojaava satula 4 - 5 tuumaa | AD8QVK 4LVA6

ANVIL 0500073523 Putken peittävä suojasatula 4 - 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QVK Malli: 0500073523Ristiviite: 4LVA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken suojaava satula
Eristyspaksuus4"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1200 paunaa
Putken koko4 - 5 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 39A ja 39B), WW-H-171-E (tyyppi 40A ja 40B), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-5 (tyyppi 39A ja 39B)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0500073523 putkenpäällinen suojasatula suojaa putkia ja putkieristeitä vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Alasin 0500073523 putkisuoja on valmistettu hiiliteräksestä kestävyyden parantamiseksi.
  • Siinä on 4 tuuman eristyspaksuus ja maksimikantavuus 1200 lb.
  • Se pystyy käsittelemään 4-5 tuuman putkikokoja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AA-1192A (tyypit 39A ja 39B)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-5 (tyyppi 39A ja 39B)
  • WW-H-171-E (tyypit 40A ja 40B)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun on otettava huomioon valittaessa putkitukea?

A.

  • Prosessin suunnitteluehdot.
  • Putken rakennusmateriaali.
  • Putkiston mitoituskuorma.
  • Verhous ja eristys putkissa.
  • Lämpövoimat ja putkiston siirtymät.
  • Tarkastuksen, käytön ja asennuksen helppous.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 paunaa3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Putkea suojaava satula 1 1/2 tuumaa AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 paunaa1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 paunaa2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071121 Pipe Covering Protection Satula, 6 In Pipe | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 lb6"-€61.27
ANVIL 0500071527 Putkisuojasatula 3/4 - 1 1/2 tuumaa | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 paunaa3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Putken suojuksen suojasatula 3:lle putkelle | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 paunaa3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Putken suojuksen suojasatula, 1-1/2 eristeen paksuus | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500073523 Putken peittävä suojasatula 4 - 5 tuumaa
€72.95 / yksikkö