Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADNOR RAD64003341 Kaksoishitsausletku 1/4 halkaisija 50 jalkaa luokka T | AG2NRD 31UT17

RADNOR RAD64003341 kaksoishitsausletku 1/4" halkaisija 50 jalkaa luokka T

Varastossa
Tuote: AG2NRD Malli: RAD64003341Ristiviite: 31UT17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin Line -hitsausletku
värikooditHappilinja vihreä / asetyleenilinja punainen
LaitteetBB
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
TyyppiLuokka T

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi4009310000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.TyyppiHinta
RADNOR RAD64003332 Kaksoishitsausletku 3/8" halkaisija 50 jalkaa, luokka R | AG2NRK 31UT46 RAD640033323 / 8 "Luokka R€300.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003341 kaksoishitsausletku 1/4" halkaisija 50 jalkaa luokka T
€233.76 / yksikkö