Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500071121 Pipe Covering Protection Satula, 6 In Pipe | AD8QTT 4LUY5

ANVIL 0500071121 Putken suojuksen suojasatula, 6 In Pipe

Varastossa
Tuote: AD8QTT Malli: 0500071121Ristiviite: 4LUY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken suojaava satula
Eristyspaksuus1"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Ladata1800 lb
Putken koko6"
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 39A ja 39B), WW-H-171-E (tyyppi 40A ja 40B), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-5 (tyyppi 39A ja 39B)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoKokoHinta
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 paunaa3/4 to 1-1/4"-€25.66
ANVIL 0500071048 Putkea suojaava satula 1 1/2 tuumaa AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 paunaa1.5 "-€27.30
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Satula, 1200 lb Max Load | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 paunaa2.5 "-€34.19
ANVIL 0500071527 Putkisuojasatula 3/4 - 1 1/2 tuumaa | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 paunaa3/4 to 1-1/2"-€38.50
ANVIL 0500071568 Putken suojuksen suojasatula 3:lle putkelle | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 paunaa3"-€50.43
ANVIL 0500071600 Putken suojuksen suojasatula, 1-1/2 eristeen paksuus | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 lb6"-€54.64
ANVIL 0500072046 2 tuuman eristetyn putken suojan suojasatula | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 paunaa1-1/2 to 2-1/2"-€40.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500071121 Putken suojuksen suojasatula, 6 In Pipe
€61.27 / yksikkö