Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362037806 FIG 2153 Putken risti, 1 putkessa, hylsyhitsauspäätytyyppi | AF9DMD 29VE28

ANVIL 0362037806 KUVA 2153 Putken poikkipinta, 1 putkessa, hylsyhitsaus

Varastossa
Tuote: AF9DMD Malli: 0362037806Ristiviite: 29VE28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.1 49 / 64 "
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)7.01
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362037400 2153 Taotut teräsliittimet, luokka 3000, 1/2 NPT-naaras | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€65.35
ANVIL 0362037608 Taotut teräshylsyt, hitsausristi, 2000 PSI, 3/4 tuumaa | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€67.73
ANVIL 0362038002 Musta taottu teräsristi, luokka 3000, -20 - 550 astetta. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€90.96
ANVIL 0362038200 risti, hylsyhitsauspääty, 1-1/2 putkessa, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€152.01
ANVIL 0362038804 Taotut teräshylsyt, hitsausristikko, 3 tuumaa, 1000 PSI maksimipaine | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€611.14
ANVIL 0362039000 musta taottu teräsristi, 3000 Psi, 2.5 putkessa | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "€425.30
ANVIL 0362038408 Risti, hylsyhitsauspääty, 2 putkessa, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150 astetta F3"2"€215.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362037806 KUVA 2153 Putken poikkipinta, 1 putkessa, hylsyhitsaus
€78.32 / yksikkö