ANVIL 0362039000 musta taottu teräsristi, 3000 Psi, 2.5 putkessa | AF9DMH 29VE33

ANVIL 0362039000 musta taottu teräsristi, 3000 psi, 2.5 putkessa

Varastossa
Tuote: AF9DMH Malli: 0362039000Ristiviite: 29VE33

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3-15 / 64 "
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)11.38
Laivan pituus (cm)11.38
Laivan leveys (cm)11.38
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0362037400 2153 Taotut teräsliittimet, luokka 3000, 1/2 NPT-naaras | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€65.35
ANVIL 0362037608 Taotut teräshylsyt, hitsausristi, 2000 PSI, 3/4 tuumaa | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€67.73
ANVIL 0362037806 FIG 2153 Putken risti, 1 putkessa, hylsyhitsauspäätytyyppi | AF9DMD 29VE28 03620378063000 psi1 49 / 64 "1"€78.32
ANVIL 0362038002 Musta taottu teräsristi, luokka 3000, -20 - 550 astetta. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€90.96
ANVIL 0362038200 risti, hylsyhitsauspääty, 1-1/2 putkessa, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€152.01
ANVIL 0362038804 Taotut teräshylsyt, hitsausristikko, 3 tuumaa, 1000 PSI maksimipaine | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€611.14
ANVIL 0362038408 Risti, hylsyhitsauspääty, 2 putkessa, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150 astetta F3"2"€215.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362039000 musta taottu teräsristi, 3000 psi, 2.5 putkessa
€425.30 / yksikkö