Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361129000 Risti 1/8 tuuman taottu teräs | AF8YEG 29JE31

ANVIL 0361129000 Risti 1/8 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YEG Malli: 0361129000Ristiviite: 29JE31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361129208 Risti 1/4 tuuman taottu teräs | AF8YEH 29JE32 03611292081"1 / 4 "€85.82
ANVIL 0361129406 Risti 3/8 tuuman taottu teräs | AF8YEJ 29JE33 03611294061 5 / 16 "3 / 8 "€85.47
ANVIL 0361131204 Risti 4 tuuman taottu teräs | AF8YET 29JE42 03611312046"4"€1,123.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361129000 Risti 1/8 tuuman taottu teräs
€90.69 / yksikkö