ANVIL 0361131204 Risti 4 tuuman taottu teräs | AF8YET 29JE42

ANVIL 0361131204 Cross 4 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YET Malli: 0361131204Ristiviite: 29JE42

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,123.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.6"
Putken koko4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361129000 Risti 1/8 tuuman taottu teräs | AF8YEG 29JE31 03611290007 / 8 "1 / 8 "€90.69
ANVIL 0361129208 Risti 1/4 tuuman taottu teräs | AF8YEH 29JE32 03611292081"1 / 4 "€85.82
ANVIL 0361129406 Risti 3/8 tuuman taottu teräs | AF8YEJ 29JE33 03611294061 5 / 16 "3 / 8 "€85.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361131204 Cross 4 tuuman taottu teräs
€1,123.07 / yksikkö