Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318902608 Neliöpistoke, reikä 2-1 / 2 tuumaa | AE2CHB 4WJJ2

ANVIL 0318902608 Neliönpäätulppa, reikä 2-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CHB Malli: 0318902608Ristiviite: 4WJJ2
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
€23.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa, rei'itetty
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenTäyte
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko2.5 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0318902400 Nelikantainen pistoke, 150 3/4 tuuman Npt | AE2CGW 4WJH6 03189024003 / 4 "€4.08
ANVIL 0318902442 Neliöpistoke, reikä 1 tuumaa | AE2CGX 4WJH7 03189024421"€4.23
ANVIL 0318902483 Neliöpistoke, reikä 1-1 / 4 tuumaa | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "€6.22
ANVIL 0318902525 Neliönpäätulppa, reikä 1-1 / 2 tuumaa | AE2CGZ 4WJH9 03189025251.5 "€8.83
ANVIL 0318902566 Neliöpistoke, reikä 2 tuumaa | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"€10.85
ANVIL 0318902640 Neliönpäätulppa, 3 tuumaa | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"€29.98
ANVIL 0318902681 Neliöpistoke, reikä 3-1 / 2 tuumaa | AE2CHD 4WJJ4 03189026813.5 "€72.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318902608 Neliönpäätulppa, reikä 2-1 / 2 tuumaa
€23.84 / yksikkö