DAYTON 3 -vaiheiset yleiskäyttöiset AC -moottorit, 2 hv, 208-230 / 460VAC


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 2 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta (ei alv)
A
31LH71
1701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%€536.55
B
31LH52
1701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%€446.79
C
31LH69
3001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€362.97
D
31LH34
3001-360056H5.9-5.3/2.73001-360050/609 11 / 16 "351085.5%€365.41
A
31LH70
3001-360056HC5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€362.97

3 -vaiheiset yleiskäyttöiset AC -moottorit, 2 hv, 208-230 / 460VAC

Daytonin kolmivaiheiset yleiskäyttöiset vaihtovirtamoottorit on suunniteltu käytettäväksi vedenlämmittimissä, pumpuissa, kuljettimissa ja off-road-moottoroiduissa laitteissa. Ne tuottavat 3 hevosvoiman tehon ja tarjoavat huippunopeuden jopa 2 r / min ja mahdollistavat akselin pyörimisen sekä myötä- että vastapäivään. Näissä jatkuvatoimisissa moottoreissa on NEMA 3510 -valssatut teräskehykset rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Lisäksi ne on varustettu kuulalaakereilla alhaisen kiertokitkan vuoksi. Luokan F eristys mahdollistaa toiminnan korkeissa lämpötiloissa. Ne ovat NEMA Premium -luokiteltuja, mikä tarjoaa maksimaalisen energiansäästön. Valitse laajasta Dayton 56-vaihemoottorivalikoimasta, saatavana 3 ja 77 prosentin nimellistehokkuudella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?