Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318902442 Neliöpistoke, reikä 1 tuumaa | AE2CGX 4WJH7

ANVIL 0318902442 Neliömäinen tulppa, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2CGX Malli: 0318902442Ristiviite: 4WJH7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa, rei'itetty
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
rakentaminenTäyte
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0318902400 Nelikantainen pistoke, 150 3/4 tuuman Npt | AE2CGW 4WJH6 03189024003 / 4 "€4.53
ANVIL 0318902483 Neliöpistoke, reikä 1-1 / 4 tuumaa | AE2CGY 4WJH8 03189024831.25 "€6.89
ANVIL 0318902525 Neliönpäätulppa, reikä 1-1 / 2 tuumaa | AE2CGZ 4WJH9 03189025251.5 "€9.25
ANVIL 0318902566 Neliöpistoke, reikä 2 tuumaa | AE2CHA 4WJJ1 03189025662"€11.35
ANVIL 0318902608 Neliöpistoke, reikä 2-1 / 2 tuumaa | AE2CHB 4WJJ2 03189026082.5 "€26.41
ANVIL 0318902640 Neliönpäätulppa, 3 tuumaa | AE2CHC 4WJJ3 03189026403"€31.79
ANVIL 0318902681 Neliöpistoke, reikä 3-1 / 2 tuumaa | AE2CHD 4WJJ4 03189026813.5 "€79.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318902442 Neliömäinen tulppa, 1 tuumaa
€4.36 / yksikkö