Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 48 tuumaa Pituus | AE3PQE 5EMD5

ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 48 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE3PQE Malli: 56-601Ristiviite: 5EMD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus48 "
MateriaaliUretaani / Nylon
Taskut0
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 55 tuumaa Pituus | AE3PQF 5EMD6 56-60155 "€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 48 tuumaa Pituus
€26.76 / yksikkö