laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Kyllä , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: Energiatietoinen , Hz: 60 , Invertterin luokitus: Ei , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä / Suorita , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 115/230 , Takuu: 1 vuotta
Yleiskäyttöinen moottorin korkki Käynnistä / Suorita avoin tippuminen
Daytonin yleiskäyttöiset kondensaattorikäynnistysmoottorit tarjoavat lisätehoa käynnistyksen aikana, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi ilmastointilaitteissa, ruuvikäytöissä, kompressoreissa, kuljettimissa, puhaltimissa ja pumpuissa. Nämä yksivaiheiset yksinopeuksiset moottorit on suojattu NEMA-luokitellulla rungolla turvallisuuden lisäämiseksi, ja niissä on 2 kondensaattoria, jotka tuottavat suuremman vääntömomentin nopeuden 1800 rpm. Moottori tarjoaa jatkuvan toiminnan ja ne on asennettu vaakasuoralle alustalle, mukaan lukien kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kondensaattorikäynnistysmoottoreita, jotka ovat saatavilla 2 ja 3/4 hv moottorin teholuokissa Raptor Supplies.