Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 55 tuumaa Pituus | AE3PQF 5EMD6

ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 55 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AE3PQF Malli: 56-601Ristiviite: 5EMD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus55 "
MateriaaliUretaani / Nylon
Taskut0
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 48 tuumaa Pituus | AE3PQE 5EMD5 56-60148 "€24.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-601 Bib Esiliina Sininen 55 tuumaa Pituus
€25.58 / yksikkö